DELTA DORE - Tyxia 4620 | Receptor micromódulo empotrable radio para automatismos

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 4620 | Receptor micromódulo empotrable radio para automatismos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de corriente - 230 V CA

  • Con transmisor de radio manual - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351104

Ref.Sonepar

161870

EAN

3513143511045

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Radiofrecuencia:

868 MHz

Número de comandos:

1

Receptor micromódulo empotrable radio para control de automatismos - Contacto seco con impulso TBTS - NO - Temporizador de 250 minutos o 4 segundos - Control de apertura y cierre de una puerta de garaje o portal/verja motorizada

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE