DELTA DORE - Tyxia 4811 | Receptor micromódulo radio iluminación ON/OFF Salida contacto seco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para interruptor - sí
Entrada de corriente - 230 V CA
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de superficie - Mate
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351110
Ref.Sonepar
96851
EAN
3513143511106
Apto para interruptor:
sí
Entrada de corriente:
230 V CA
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


