DELTA DORE - Tyxia 4840 | Receptor micromódulo empotrable, regul. iluminación - Fase neutra

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 4840 | Receptor micromódulo empotrable, regul. iluminación - Fase neutra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para interruptor -

  • Entrada de corriente - 230 V CA

  • Con transmisor de radio manual -

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351115

Ref.Sonepar

95318

EAN

3513143511151

Apto para interruptor:

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Radiofrecuencia:

868 MHz

Modulación:

FM

Número de comandos:

1

Receptor regulador de iluminación + temporizador. Permite crear ambientes con luz específica adaptados al ritmo de vida. Avisa a los usuarios del apagado de la iluminación, en una estancia, pasillo, escalera.... Control de un circuito de iluminación regulable desde uno o varios emisores radio móviles o fijos, o un pulsador simple o doble en control local. Posibilidad de regular el tiempo de funcionamiento de la iluminación: de 10 segundos a 1 hora. Función de encendido y pagado progresiva y temporizada. Función preaviso de apagado de la iluminación: un primer parpadeo de la iluminación seguido de un segundo informan al usuario del apagado. Control de encendido y apagado temporizados, asociado a un detector de movimiento filar o a un pulsador. Función de salvaguarda del último nivel de regulación después de cada apagado y restitución del último nivel después de una breve pulsación en el pulsador.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE