DELTA DORE - Tyxia 4850 | Receptor micromódulo empotrable radio regul. de la iluminación DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para interruptor - sí
Entrada de corriente - 230 V CA
Con transmisor de radio manual - sí
Con botón pulsador controlador mediante radio - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351418
Ref.Sonepar
274736
EAN
3513140004847
Apto para interruptor:
sí
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Con botón pulsador controlador mediante radio:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Modulación:
FM
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


