DELTA DORE - Tyxia 4940 | Receptor modular radio para la regulación de la iluminación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de corriente - 230 V CA
Con transmisor de radio manual - sí
Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351387
Ref.Sonepar
193003
EAN
3513140003574
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Otros
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Radiofrecuencia:
868 MHz
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


