DELTA DORE - Tyxia 5610 | Receptor nanomódulo 1 vía iluminación ON/OFF

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 5610 | Receptor nanomódulo 1 vía iluminación ON/OFF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para interruptor -

  • En carcasa -

  • Entrada de corriente - 230 V CA

  • Con transmisor de radio manual -

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351400

Ref.Sonepar

238871

EAN

3513140005073

Apto para interruptor:

En carcasa:

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Radiofrecuencia:

868 MHz

Modulación:

FM

Receptor Marcha/Paro 1 vía. Compatible con cualquier tipo de iluminación (LED, fluocompacta, halógena...). Ideal para añadir un control suplementario a una iluminación. Permite utilizar el mismo modelo de interruptor que el existente. Permite crear un programa horario y controlar a distancia una iluminación si se asocia a TYDOM. Control de una iluminación marcha/paro desde uno o varios emisores radio móviles o fijos. Asociado a más de 2 puntos de control radio (p. ej.: 2 TYXIA 2310), sustituye la función del telerruptor o conmutador. Asociado a un detector de apertura radio, controla la iluminación de un vestidor o una bodega al abrirse una puerta.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE