DELTA DORE - Tyxia 5612 | Receptor nanomódulo empotrable radio 2 vías de iluminación ON/OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para interruptor - sí
Entrada de corriente - 230 V CA
Con transmisor de radio manual - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351906
Ref.Sonepar
275382
EAN
3513140004489
Apto para interruptor:
sí
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Modulación:
FM
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


