DELTA DORE - Tyxia 5730 | Receptor nanomódulo radio para persianas motorizadas

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 5730 | Receptor nanomódulo radio para persianas motorizadas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para atenuador - no

  • Apto para botón pulsador -

  • Apto para interruptor de obturación de rodillos -

  • Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos -

  • Apto para interruptor -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351402

Ref.Sonepar

233372

EAN

3513140005097

Apto para atenuador:

no

Apto para botón pulsador:

Apto para interruptor de obturación de rodillos:

Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:

Apto para interruptor:

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

Con botón pulsador controlador mediante radio:

Número de relés:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Radiofrecuencia:

868 MHz

Modulación:

FM

Número de comandos:

1

Receptor para persianas motorizadas. Posibilidad de configurar dos posiciones favoritas - Retorno del estado de la posición de la persiana motorizada desde una pantalla o la aplicación TYDOM. Control de una persiana motorizada desde uno o varios emisores de radio móviles o fijos. Controles a elegir: motor de persiana motorizada, pantalla de proyección tipo cine en casa o claraboya motorizada de 12 V o 24 V (con 2 relés inversores). Control local desde un interruptor de Subida/Paro/Bajada o desde un pulsador doble de subida y bajada. Asociado a un detector de humos por radio (DFR TYXAL+) que sube automáticamente las persianas en caso de humo.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE