DELTA DORE - Tyxia 5731 | Receptor nanomódulo para toldo regulable/estores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351412
Ref.Sonepar
249270
EAN
3513140004779
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
sí
Apto para interruptor:
sí
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Con botón pulsador controlador mediante radio:
sí
Número de relés:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Modulación:
FM
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


