DELTA DORE - Tyxia 6410 | Receptor radio para automatismos - Salida contacto seco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de corriente - 230 V CA
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Color - Blanco
Apto para grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351180
Ref.Sonepar
163424
EAN
3513143511809
Entrada de corriente:
230 V CA
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Radiofrecuencia:
868 MHz
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


