DELTA DORE - Tyxia 6610 | Interruptor receptor radio para control de lámpara de pie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de corriente - 230 V CA
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Tipo de superficie - Brillante
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351376
Ref.Sonepar
216470
EAN
3513140002706
Entrada de corriente:
230 V CA
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Modulación:
FM
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


