DELTA DORE - Tyxia ERX 2000 | Micromódulo repetidor de señal radio

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Interfaz de radio específica del fabricante

  • Interfaz de radio - sí

  • Grado de protección (IP) - IP44

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351372

Ref.Sonepar

370425

EAN

3513143513728

Modelo:

Interfaz de radio específica del fabricante

Interfaz de radio:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Repetidor radio. Ideal para grandes viviendas o locales profesionales. Permite ampliar el radio de alcance: se utiliza cuando el emisor  no se puede comunicar con un receptor. Recibe la señal radio de los emisores y la retransmite al receptor a potencia máxima. Para uso en exterior.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE