DELTA PLUS - Anticaída retráctil minibloc 2,5m rojo - AN102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2.5 m
Carga máxima - 150 kg
Con polea - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN102
Ref.Sonepar
562734
EAN
3660348003513
Longitud:
2.5 m
Carga máxima:
150 kg
Con polea:
sí


