DELTA PLUS - ASO2 CLEAR / GAFA POLICARBONATO "kn"

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Modelo - Gafas de una lente

  • Color de la (s) lente (s) - Incoloro

  • A prueba de arañazos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ASO2IN

Ref.Sonepar

562763

EAN

3295249228224

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Modelo:

Gafas de una lente

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Ajustable:

no

Color del marco:

Multicolor

Tipo de respiradero:

Ninguno

Gafas de policarbonato. Marcada KN antiempañamiento Diseño deportivo. Patillas flexibles de policarbonato y TPR. Puente nasal adaptado a todas las morfologías.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS