DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S SRA verde negro talla 38 - BRON2S5VE38

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S SRA verde negro talla 38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Boot

  • Modelo - Altura de la rodilla

  • Talla del zapato (Europa) - 38

  • Color - Verde

  • Tipo de cierre - Revestir

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRON2S5VE38

Ref.Sonepar

778203

EAN

3295249257859

Tipo:

Boot

Modelo:

Altura de la rodilla

Talla del zapato (Europa):

38

Color:

Verde

Tipo de cierre:

Revestir

Bota seguridad PVC S SRA. Color verde y negro, en talla 38. Caña en PVC. Forro fabricado en poliéster. Protección de los maléolos. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela anti perforación : acero inoxidable. Suela de PVC - Nitrilo con tacos grandes.