DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S5 SRC kaki negro talla 38

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S5 SRC kaki negro talla 38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Boot

  • Modelo - Altura de la rodilla

  • Talla del zapato (Europa) - 38

  • Color - Verde

  • Tipo de cierre - Revestir

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IRONS5KA38

Ref.Sonepar

714893

EAN

3295249258184

Tipo:

Boot

Modelo:

Altura de la rodilla

Talla del zapato (Europa):

38

Color:

Verde

Tipo de cierre:

Revestir

Bota seguridad PVC S5 SRC color kaki y negro, en talla 38. Caña : PVC. Forro fabricado en poliéster. Protección de los maléolos. Parachoques de protección delante y detrás. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela anti perforación : acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS