DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S5 SRC kaki negro talla 47 - IRONS5KA47

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Bota seguridad PVC S5 SRC kaki negro talla 47

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Boot

  • Modelo - Altura de la rodilla

  • Talla del zapato (Europa) - 47

  • Color - Verde

  • Tipo de cierre - Revestir

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IRONS5KA47

Ref.Sonepar

896915

EAN

3295249261276

Tipo:

Boot

Modelo:

Altura de la rodilla

Talla del zapato (Europa):

47

Color:

Verde

Tipo de cierre:

Revestir

Bota seguridad PVC S5 SRC color kaki y negro, en talla 47. Caña : PVC. Forro fabricado en poliéster. Protección de los maléolos. Parachoques de protección delante y detrás. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela anti perforación : acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo.