DELTA PLUS - BRAVA2 CLEAR / GAFA POLICARBONATO MONOBLOQUE

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - BRAVA2 CLEAR / GAFA POLICARBONATO MONOBLOQUE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Vidrio suelto - no

  • Fijación en lentes correctoras - no

  • Con aletas laterales y superiores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRAV2IN

Ref.Sonepar

562819

EAN

3295249168803

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Vidrio suelto:

no

Fijación en lentes correctoras:

no

Con aletas laterales y superiores:

no

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

no

Color del marco:

Incoloro

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS