DELTA PLUS - Camiseta BALI 100% poliéster azul marino naranja talla M - BALIMOTM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño (US/CA) - M
Color - Multicolor
Peso material - 160 g/m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BALIMOTM
Ref.Sonepar
820222
EAN
3295249248826
Tamaño (US/CA):
M
Color:
Multicolor
Peso material:
160 g/m²
Camiseta BALI 100% fabricada en poliéster. Color azul marino y naranja, en talla M. Camiseta bicolor de manga corta. Cuello redondo.


