DELTA PLUS - Casco antiruido electrónico con radio con SNR 27 dB talla ajustable negro-rojo - PITRADIO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amortiguamiento - 27 dB
Tipo de transporte - Auriculares
Color - Negro
Plegado - no
Con radio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PITRADIO3
Ref.Sonepar
852921
EAN
3295249214449
Amortiguamiento:
27 dB
Tipo de transporte:
Auriculares
Color:
Negro
Plegado:
no
Con radio:
no
Cascos anti ruido electrónico, equipado con un sistema de radio, que permite escuchar la radio en la banda FM (87 -108 MHz) al mismo tiempo que protege la audición en forma eficaz y agradable. Funciona con 2 baterías AA no incluidas.
Un producto de DELTA PLUS
Descubra la serie DELTA PLUS


