DELTA PLUS - Casco obra regulable ZIRCON-1 polietileno naranja - ZIRC1OR

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Casco obra regulable ZIRCON-1 polietileno naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Naranja

  • Para tensión nominal hasta - 1500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZIRC1OR

Ref.Sonepar

897715

EAN

3295249124632

Material:

Otros

Color:

Naranja

Para tensión nominal hasta:

1500 V

Casco de obra regulable Zircon-1 en color naranja, hecho en polietileno de alta densidad (HDPE) o el casco de seguridad de polipropileno (PP). Dispone de banda de sudor, y ajuste manual para tamaños de cabeza de 53/63cm. Ofrece aislamiento eléctrico hasta 1000 VCA o 1500 VCC.. El anclaje para correas de mentón es con 2 o 4 puntos.