DELTA PLUS - Chaqueta PANOSTYLE poliester algodón marino naranja talla M

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Chaqueta PANOSTYLE poliester algodón marino naranja talla M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño (US/CA) - M

  • Género - Caballeros

  • Longitud de prenda - Chaqueta corta

  • Color - Azul

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M6VESBMTM

Ref.Sonepar

563500

EAN

3295249151447

Tamaño (US/CA):

M

Género:

Caballeros

Longitud de prenda:

Chaqueta corta

Color:

Azul

Material:

Plástico

Tipo de cierre:

Cierre de cremallera

Chaqueta Panostyle de poliéster y algodón marino naranja de la talla M, con cierre por cremallera bajo bies y puños elásticos. 4 bolsillos.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS