DELTA PLUS - COBRA4 / BOTA SOLDADOR S3 HRO HI SRC T/44

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - COBRA4 / BOTA SOLDADOR S3 HRO HI SRC T/44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Shoe

  • Talla del zapato (Europa) - 44

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

COBR4S3NO44

Ref.Sonepar

562883

EAN

3295249233426

Tipo:

Shoe

Talla del zapato (Europa):

44

Color:

Negro

Bota para soldadores Normas EN ISO 20349-2:2017 - WG Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Suela de desgaste de goma nitrilo Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (norma HRO = 300ºC durante 1 minuto) Aislamiento del pie contra el calor garantizado en el calzado (HI: la temperatura en el interior no debe sobrepasar los 22ºC después de 30 minutos en un baño de arena a +150ºC) Adherencia óptima en todo tipo de superficies Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Costuras para-aramida. • Solapa. Cierre por banda velcro de apertura rapida

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS