DELTA PLUS - CQTA.SUDRA.MULETÓN POL.ALG.AZ MNO.TA.XL - OLINOBMXG

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - CQTA.SUDRA.MULETÓN POL.ALG.AZ MNO.TA.XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño (US/CA) - XL

  • Modelo para niños - no

  • Género - Unisex

  • Color - Azul

  • Peso material - 260 g/m²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OLINOBMXG

Ref.Sonepar

995565

EAN

3295249249106

Tamaño (US/CA):

XL

Modelo para niños:

no

Género:

Unisex

Color:

Azul

Peso material:

260 g/m²

Tipo de cierre:

Ninguno

Alta visibilidad (colores señal):

no

Con calentador:

no

Con batería:

no

Con cargador de baterías:

no