DELTA PLUS - DIAMOND V / CASCO OBRA VISERA CORTA NARANJA

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DIAM5ORFL

Ref.Sonepar

562921

EAN

3295249139575

Material:

Otros

Color:

Naranja

Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : circunferencia de la cabeza de 53 à 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Desempeño -30°C y norma EN397:2012. Certidicado para uso invertido

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS