DELTA PLUS - FBN49 GUANTE PIEL FLOR VACUNO T/10 - FBN4910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Talla de guante - 11
Material - Cuero
Calidad de material - Piel de vaca
Color - Beige
Protección contra riesgos mecánicos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FBN4910
Ref.Sonepar
313754
EAN
3295249018016
Talla de guante:
11
Material:
Cuero
Calidad de material:
Piel de vaca
Color:
Beige
Protección contra riesgos mecánicos:
sí
Modelo:
Guante para dedos
Grosor:
0.9 mm
Guante Piel todo flor de vacuno. Espesor entre 0,9 y 1,1 mm EN388:3122X


