DELTA PLUS - FBN49 GUANTE PIEL FLOR VACUNO T/8

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - FBN49 GUANTE PIEL FLOR VACUNO T/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 8

  • Versión larga - no

  • Con cubierta anti-deslizante - no

  • Material - Cuero

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FBN4908

Ref.Sonepar

314155

EAN

3295249039820

Talla de guante:

8

Versión larga:

no

Con cubierta anti-deslizante:

no

Material:

Cuero

Color:

Gris

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Guante Piel todo flor de vacuno. Espesor entre 0,9 y 1,1 mm EN388:3122X

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS