DELTA PLUS - GAFA BRAVA2 POLICARBONATO UV400 AHUMADA - BRAV2FU

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - GAFA BRAVA2 POLICARBONATO UV400 AHUMADA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Marco de material - Otros

  • Vidrio suelto - no

  • Fijación en lentes correctoras - no

  • Con aletas laterales y superiores - no

  • Color de la (s) lente (s) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRAV2FU

Ref.Sonepar

412354

EAN

3295249168797

Marco de material:

Otros

Vidrio suelto:

no

Fijación en lentes correctoras:

no

Con aletas laterales y superiores:

no

Color de la (s) lente (s):

Otros

Color del marco:

Negro