DELTA PLUS - GALERAS CLEAR / GAFA PANORAMICA MONOBLOQUE

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - GALERAS CLEAR / GAFA PANORAMICA MONOBLOQUE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Otros

  • Vidrio suelto - no

  • Fijación en lentes correctoras - sí

  • Con aletas laterales y superiores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GALERVI

Ref.Sonepar

412387

EAN

3295249137519

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Otros

Vidrio suelto:

no

Fijación en lentes correctoras:

sí

Con aletas laterales y superiores:

no

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Ajustable:

sí

Color del marco:

Negro

Tipo de respiradero:

Indirecto

Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Montura flexible de PVC. Pantalla panorámica. Adaptada a las gafas de vista y a la semimáscara respiratoria de uso corto. Cinta elástica.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS