DELTA PLUS - GO-SPECS TEC CLEAR / GAFA POLICARBONATO MONOBLOQUE - GOSPTIN

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Modelo - Gafas de una lente

  • Color de la (s) lente (s) - Incoloro

  • A prueba de arañazos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GOSPTIN

Ref.Sonepar

563172

EAN

3295249227487

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Modelo:

Gafas de una lente

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Ajustable:

sí

Color del marco:

Negro

Gafas de policarbonato monobloque ventilacion indirecta. Montura con junta de TPE. Cinta elástica en neopreno con hebilla de ajuste. Inclinable. Protecciones laterales. Filtración UV A, B y C al 99,9% (130-380 nm)

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS