DELTA PLUS - GRANITE PEAK / CASCO OBRA TRABAJOS EN ALTURAS NO VENTILADO BLANCO

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - GRANITE PEAK / CASCO OBRA TRABAJOS EN ALTURAS NO VENTILADO BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estilo gorro

  • Material - ABS

  • Color - Blanco

  • soporte de filtro - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GRAPEBCFL

Ref.Sonepar

313768

EAN

3295249161828

Modelo:

Estilo gorro

Material:

ABS

Color:

Blanco

soporte de filtro:

Otros

Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS