DELTA PLUS - Guante americano serraje vacuno reforzado 2A talla 10 - DS202RP10

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Guante americano serraje vacuno reforzado 2A talla 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 10

  • Versión larga - no

  • Con cubierta anti-deslizante - no

  • Material - Cuero

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DS202RP10

Ref.Sonepar

412365

EAN

3295249012908

Talla de guante:

10

Versión larga:

no

Con cubierta anti-deslizante:

no

Material:

Cuero

Color:

Gris

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Modelo:

Guante para dedos

Guante americano serraje vacuno reforzado 2A de la talla 10, Piel serraje vacuno forro tela algodón. Refuerzo en palma, pulgar e índice. Dorso de tela con refuerzo de serraje. Manguito de tela reforzada.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS