DELTA PLUS - Guante de latex con soporte algodón azul talla 10,5 - VE920BL10

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Guante de latex con soporte algodón azul talla 10,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 10

  • Material - Látex

  • Color - Azul

  • Protección contra riesgos químicos - sí

  • Modelo - Guante para dedos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE920BL10

Ref.Sonepar

712480

EAN

3295249008772

Talla de guante:

10

Material:

Látex

Color:

Azul

Protección contra riesgos químicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Revestimiento:

Completamente revestido

Grosor:

1.25 mm

Guante de látex con soporte algodón azul de la talla 10,5.