DELTA PLUS - Guante de poli-algodón/para-aramida con la palma impregnado de latex talla 08 negro - VV731NO08

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Guante de poli-algodón/para-aramida con la palma impregnado de latex talla 08 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 8

  • Material - Fibra de aramida/elastómero

  • Color - Negro

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

  • Modelo - Guante para dedos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV731NO08

Ref.Sonepar

784710

EAN

3295249214517

Talla de guante:

8

Material:

Fibra de aramida/elastómero

Color:

Negro

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Guante de poli-algodón/para-aramida con la palma impregnado de látex de la talla 08 negro. Dispone de impregnación de látex en palma y punta de los dedos. Galga 10.