DELTA PLUS - Guante tejido econocut® palma impregnada de PU galga 13 x3 pares talla 11 gris - VECUTD08GRG311

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Guante tejido econocut® palma impregnada de PU galga 13 x3 pares talla 11 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 11

  • Calidad de material - Poliuretano (PUR)

  • Color - Gris

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

  • Modelo - Guante para dedos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VECUTD08GRG311

Ref.Sonepar

853146

EAN

3295249192075

Talla de guante:

11

Calidad de material:

Poliuretano (PUR)

Color:

Gris

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Guante con tejido econocut® con palma impregnada de PU, galga 13, de la talla 11 en color gris. Bolsa de 3 pares.