DELTA PLUS - INTERLAGOS LIGHT / CASCO ANTIRUIDO - SNR 26 Db - INTERLIGHT

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amortiguamiento - 26 dB

  • Tipo de transporte - Auriculares

  • Color - Negro

  • Plegado - no

  • Con radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INTERLIGHT

Ref.Sonepar

582792

EAN

3295249254506

Amortiguamiento:

26 dB

Tipo de transporte:

Auriculares

Color:

Negro

Plegado:

no

Con radio:

no

Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de ABS ajustable en altura, flexible y acolchado.