DELTA PLUS - INTERLAGOS s / CASCO ANTIRUIDO - SNR 30 dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amortiguamiento - 33 dB
Ajustable - sí
Tipo de transporte - Auriculares
Peso - 278 g
Tamaño - L
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INTERGR
Ref.Sonepar
315846
EAN
3295249138264
Amortiguamiento:
33 dB
Ajustable:
sí
Tipo de transporte:
Auriculares
Peso:
278 g
Tamaño:
L
Color:
Negro
Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo suave y aireado para un mejor confort
Un producto de DELTA PLUS
Descubra la serie DELTA PLUS


