DELTA PLUS - IRON5 / BOTA DE PVC S5 SRC VERDE T/46

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - IRON5 / BOTA DE PVC S5 SRC VERDE T/46

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Boot

  • Modelo - Altura de la rodilla

  • Talla del zapato (Europa) - 46

  • Color - Verde

  • Tipo de cierre - Revestir

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IRONS5KA46

Ref.Sonepar

873815

EAN

3295249261269

Tipo:

Boot

Modelo:

Altura de la rodilla

Talla del zapato (Europa):

46

Color:

Verde

Tipo de cierre:

Revestir

Bota Caña : PVC. Forro : poliéster. Protección de los maleólos. Parachoques de protección delante y detrás que incrementa la proteccion del pie en ambientes de treabajo agresivos. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela antiperforación : acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo. Parte alta de la caña con textura que mejora el agarre y facilita el calzarse la bota. Fuelle reforzado que facilita la flexion al caminar

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS