DELTA PLUS - Juego guante acrilico poliamida negro talla 10 (1 par) - VV750NO10

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante acrilico poliamida negro talla 10 (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 10

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

  • Protección contra el riesgo de frío - sí

  • Modelo - Guante para dedos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV750NO10

Ref.Sonepar

784703

EAN

3295249157593

Talla de guante:

10

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Protección contra el riesgo de frío:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Juego de guantes de color poliamida negro de la talla 10, con el interior 100% hecho en acrílico, y el exterior es 100% en poliamida. Dispone de impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS