DELTA PLUS - Juego guante acrilico poliamida negro talla 9 (1 par) - VV750NO09

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante acrilico poliamida negro talla 9 (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Versión larga - no

  • Con cubierta anti-deslizante - no

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV750NO09

Ref.Sonepar

564131

EAN

3295249157586

Talla de guante:

9

Versión larga:

no

Con cubierta anti-deslizante:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Protección contra el riesgo de frío:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Juego de guantes de color poliamida negro de la talla 9, con el interior 100% hecho en acrílico, y el exterior es 100% en poliamida. Dispone de impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso.