DELTA PLUS - Juego guante nitrex801 talla 9 verde (1 par) - VE801VE09

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante nitrex801 talla 9 verde (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Versión larga - sí

  • Con cubierta anti-deslizante - sí

  • Material - Goma nitrílica NBR/algodón

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE801VE09

Ref.Sonepar

564020

EAN

3295249169497

Talla de guante:

9

Versión larga:

sí

Con cubierta anti-deslizante:

sí

Material:

Goma nitrílica NBR/algodón

Color:

Verde

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Juego de guantes Nitrex 801 de la talla 9 verde, que está fabricado en nitrilo flocado de algodón.