DELTA PLUS - Juego guante pvc químico 62cm 10 azul 1 par - VE766BL10

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante pvc químico 62cm 10 azul 1 par

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 10

  • Material - Algodón

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Azul

  • Protección contra riesgos químicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE766BL10

Ref.Sonepar

564017

EAN

3295249196165

Talla de guante:

10

Material:

Algodón

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Azul

Protección contra riesgos químicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Revestimiento:

Completamente revestido

Juego de guantes de la talla 10 azul, en PVC sobre soporte de algodón tricotado galga 13.