DELTA PLUS - Juego guante pvc químico 62cm 8 azul (1 par)

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante pvc químico 62cm 8 azul (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 8

  • Material - Algodón

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Azul

  • Protección contra riesgos químicos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE766BL08

Ref.Sonepar

564015

EAN

3295249196141

Talla de guante:

8

Material:

Algodón

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Azul

Protección contra riesgos químicos:

Modelo:

Guante para dedos

Revestimiento:

Completamente revestido

Juego de guantes de la talla 8 azul, en PVC sobre soporte de algodón tricotado galga 13.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS