DELTA PLUS - Juego guante soporte polietileno amarillo gris negro talla 8 (1 par) - VV910JA08

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante soporte polietileno amarillo gris negro talla 8 (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 8

  • Material - CR (caucho de cloropreno)

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Color - Amarillo

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV910JA08

Ref.Sonepar

820201

EAN

3295249191542

Talla de guante:

8

Material:

CR (caucho de cloropreno)

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Color:

Amarillo

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Tipo de puño:

Brazalete cubremuñeca

Juego de guantes amarillo, gris, negro de la talla 8, con soporte anticorte de polietileno de altas prestaciones, y refuerzo de neopreno en dorso y punta de los dedos. Dispone de impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo en relieve el interior de la palma.