DELTA PLUS - Juego guante VE722 poliester gris/negro talla 8 (1par) - VE722NO08

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guante VE722 poliester gris/negro talla 8 (1par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 8

  • Material - Poliéster

  • Calidad de material - Poliéster

  • Color - Multicolor

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE722NO08

Ref.Sonepar

564002

EAN

3295249177638

Talla de guante:

8

Material:

Poliéster

Calidad de material:

Poliéster

Color:

Multicolor

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Juego de guantes VE722 gris/negro de la talla 8, 100% poliéster, con impregnación de nitrilo, espuma en palma y punta de los dedos. Galga 13.