DELTA PLUS - Juego guantes nitrilo no empolvado negro 9/10 (100u) - V1450B10009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - NBR (caucho nitrilo)
Protección contra riesgos químicos - sí
Empolvado - no
Color - Negro
Textura - Completamente revestido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V1450B10009
Ref.Sonepar
412499
EAN
3295249202712
Material:
NBR (caucho nitrilo)
Protección contra riesgos químicos:
sí
Empolvado:
no
Color:
Negro
Textura:
Completamente revestido
Longitud:
290 mm
Grosor:
0.06 mm
Talla de guante (US):
L
Juego de guantes negro de la talla 9/10, fabricado en nitrilo no empolvado. Caja de 100 guantes de uso corto.


