DELTA PLUS - Juego guantes tricotados poliuretano 9 gris (3 par) - VECUT58GRG309

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego guantes tricotados poliuretano 9 gris (3 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Poliuretano (PUR)

  • Color - Gris

  • Protección contra riesgos mecánicos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VECUT58GRG309

Ref.Sonepar

563028

EAN

3295249192051

Talla de guante:

9

Material:

Otros

Calidad de material:

Poliuretano (PUR)

Color:

Gris

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Modelo:

Guante para dedos

Revestimiento:

Revestimento palma de la mano

Tipo de puño:

Brazalete cubremuñeca

Guante con tejido econocut® con palma impregnada de PU, galga 13, de la talla 9 en color gris. Bolsa de 3 pares.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS