DELTA PLUS - Juego rodilleras para gama MACH/pinor (1 par)

Delta Plus Sas
CopiarCopiar
DELTA PLUS - Juego rodilleras para gama MACH/pinor (1 par)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protector muslo - no

  • Protector de rodilla - sí

  • Protector de espinilla - no

  • Con protector de pie - no

  • Articulación de rodilla - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZIMANO

Ref.Sonepar

412511

EAN

3295249170257

Protector muslo:

no

Protector de rodilla:

sí

Protector de espinilla:

no

Con protector de pie:

no

Articulación de rodilla:

no

Con correa:

sí

Tipo de cierre:

Fijador de velcro

Color:

Negro

Tamaño (US/CA):

Universal

Tipo de relleno:

Gel

Par de rodilleras de gel con cáscara exterior antideslizante, y banda de agarre elástica para una sujeción óptima sobre la rodilla. Laminas de bandas de agarre elásticas y regulables.

Un producto de DELTA PLUS

Descubra la serie DELTA PLUS