DELTA PLUS - MAGNY COURS 2 / CASCO ANTIRUIDO - SNR 33 Db - MAGN2NO

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amortiguamiento - 32 dB

  • Ajustable - sí

  • Tipo de transporte - Auriculares

  • Color - Negro

  • Plegado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MAGN2NO

Ref.Sonepar

563508

EAN

3295249236588

Amortiguamiento:

32 dB

Ajustable:

sí

Tipo de transporte:

Auriculares

Color:

Negro

Plegado:

no

Con radio:

no

Bluetooth:

no

Cancelación activa del ruido:

no

Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Arnés metálico: exterior textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy confortable. Alto nivel de prestaciones.