DELTA PLUS - MAGNY HELMET 2 / COQUILLAS ANTIRUIDO PARA CASCO DE OBRA - SNR 30 Db - MAGN2HENO

Delta Plus Sas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amortiguamiento - 30 dB

  • Tipo de transporte - Montaje con casco

  • Color - Negro

  • Plegado - no

  • Con radio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MAGN2HENO

Ref.Sonepar

563507

EAN

3295249236571

Amortiguamiento:

30 dB

Tipo de transporte:

Montaje con casco

Color:

Negro

Plegado:

no

Con radio:

no

Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazos metálicos y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, GRANITE y BASEBALL DIAMOND.